エンジン 付き 噴霧器のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
109件の「エンジン 付き 噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンクキャリー動噴」、「除草剤 噴霧器 エンジン」、「4サイクルエンジン動噴」などの商品も取り扱っております。
背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)ランキング1位
1台
35,980税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進ランキング2位
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進ランキング3位
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に種類エンジン式主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]燃料タンク容量(L)0.58燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ポンプ二連ピストン式関連資料(42.5MB)取扱説明書(38.5MB)
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進ランキング4位
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤関連資料(2.3MB)取扱説明書(5.8MB)
1台
62,980税込69,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

動噴カート HARAX(ハラックス)ランキング5位
HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツシャフト径(Φmm)20タイヤタイプエアータイヤ(13×3)タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)最大積載量(kg)100質量(kg)14.5ハンドル高さ(mm)588全長(mm)1353全幅(mm)616付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付仕様動噴・ホースは別売
1台
62,980税込69,278
翌々日出荷

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤取扱説明書(7.0MB)
1台ほか
36,980税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。質量(kg)21.5種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)タンク容量(L)30最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)対応溶液薬剤
1台
63,980税込70,378
5日以内出荷

コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に種類エンジン式ノズル長(mm)1090~620主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4吸水量(L/min)最大8.6ポンプ二連ピストン式最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]材質(タンク)PE燃料自動車用無鉛ガソリン連続使用時間約40分燃料タンク容量(L)0.58関連資料(42.5MB)取扱説明書(7.6MB)
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
仕様カバー付き雑草ノズル付質量(kg)7最大吐出圧力(MPa)1.2薬剤タンク容量(L)15排気量(cm3)22.5
1台
77,980税込85,778
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7種類エンジン式最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式)使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.5吐出口ネジ:G1/4吸水量(L/min)7.1エンジン総排気量(cm3)25.4
1台
47,980税込52,778
欠品中

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
39,980税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.17MB)
1個
219税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

1台
239,800税込263,780
6日以内出荷

タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.74MB)
1個
219税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(178種類の商品があります)

でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能
用途薬剤散布に種類動力式噴霧器パーツタンク容量(L)50材質(タンク)PE仕様防振ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×846トラスコ品番775-8120質量(kg)19.5本体質量(kg)19.5アズワン品番64-6358-60関連資料(2.3MB)取扱説明書(1.3MB)
1台
37,980税込41,778
4日以内出荷

除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布種類エンジン式タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式エスコ品番EA115YB-21質量(kg)5.7直径(Φmm)(キャップ部開口)137電源空冷2サイクルエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468最高圧力(MPa)締め切り時:0.8燃料消費(タンク一杯)約50分吐出圧力(MPa)0.8材質(ノズル)真鍮エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500材質(タンク)樹脂給水量(L/分)(最大)6始動方法リコイルスターター方式ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)排気量(cc)22.7
1個
34,700税込38,170
翌日出荷

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)10型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)3.9全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
15,980税込17,578
当日出荷

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業にタンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550H付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18商品タイプ本体のみ
1台
41,980税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に仕様25Lタンクキャリー付き付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケトラスコ品番458-6719質量(kg)23.5出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370タンク容量(L)25モーター分相起動形単相モーター材質(ホース)塩化ビニール(PVC)電源コード(m)5ホース長さ(m)20ノズル長(mm)540材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700材質(タンク)ポリエチレン(PE)主な用途殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0対応溶液薬剤アズワン品番64-6358-30関連資料(42.5MB)取扱説明書(10.7MB)
1台
68,980税込75,878
翌々日出荷

セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
1台
169,800税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)